Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.341.0500 Taper Pin, #6 X 5 Size, 5/16-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8NZU 41LM79

FABORY U39002.341.0500 Taper Pin, #6 X 5 Size, 5/16-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8NZU Modell: U39002.341.0500Kryssreferanse: 41LM79
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde5 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse# 6 x 5
Liten endedia.0.295 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0459
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.341.0500 Taper Pin, #6 X 5 Size, 5/16-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
147NOK / enhet