ANSELL 70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Kuttbestandige hansker


filtre
Slitasjebestandig: Ja , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 3 , Beleggfinish: Dots , Beleggmateriale: PVC , Farge: Gul / Blå , Mansjett: Strikke , Kutte opp: Gunn , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Foringsmateriale: Kevlar (R) , punkteringsbestandig: Nei , Tommelstil: Rett
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
70-330
S79NOK
A
70-330
XS116NOK

70-330 Hyflex Pvc Dots Coating Kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 70-330 kuttbestandige hansker brukes i bil-, produksjons- og byggebransjen hvor håndbeskyttelse er avgjørende. De brukes til å håndtere skarpe gjenstander og utmerker seg ved sveising, liming og nagling, og gir arbeidere kuttbeskyttelse og gir fingerferdighet til å håndtere ømfintlige oppgaver.

Egenskaper

  • Disse hanskene har en strikket mansjettstil for å sikre en sikker passform og forhindre at rusk kommer inn i hanskene.
  • De kommer med full dekning for hanskebelegg for å forbedre beskyttelsen mot væsker og slipemidler.
  • Disse hanskene er silikonfrie, noe som reduserer risikoen for allergiske reaksjoner.
  • De har sømløs strikket konstruksjon for å sikre komfort under langvarig bruk, redusere håndtretthet og øke produktiviteten.
  • Disse hanskene kommer med en ambidextrous håndstil, som forenkler bestillings- og distribusjonsprosessen.
  • De har PVC-stiplet finish på begge sider for å forbedre grepet og kontrollen for oppgaver som krever presisjon.
  • Disse hanskene er laget av DuPont Kevlar-materiale for eksepsjonell holdbarhet og kuttmotstand.
  • De har en reversibel design for om hverandre på begge hender, noe som reduserer utskiftingskostnadene og kommer med vaskbare alternativer for å muliggjøre enkel rengjøring og gjenbruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?