Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.409.0175 Taper Pin, #7 X 1-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NWX 41LL48

FABORY U39000.409.0175 Taper Pin, #7 X 1-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8NWX Modell: U39000.409.0175Kryssreferanse: 41LL48
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.408 til 0.410 "
Lengde1 3 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#7 x 1 3/4
Liten endedia.#7
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.409.0175 Taper Pin, #7 X 1-3/4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK
208NOK /pakke