Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U31880.016.0150 Selvborende skrue, 1-1/2 tomme lengde, 410 rustfritt stål, #8-18 gjengestørrelse, 100PK | CG8NDY 42NN74

FABORY U31880.016.0150 Selvborende skrue, 1-1/2 tomme lengde, 410 rustfritt stål, #8-18 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8NDY Modell: U31880.016.0150Kryssref: 42NN74
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
89NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 i
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.312 "til 0.285"
Hodehøyde0.100 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 1 / 2 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2866
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For å feste forskjellige materialer til metall opptil 12 gauge

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U31880.016.0150 Selvborende skrue, 1-1/2 tomme lengde, 410 rustfritt stål, #8-18 gjengestørrelse, 100PK
89NOK /pakke