Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11120.125.0001 Firkantmutter, 1-1/4-7 gjengestørrelse | CG8LRG 41JV42

FABORY U11120.125.0001 Firkantmutter, 1-1/4-7 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8LRG Modell: U11120.125.0001Kryssref.: 41JV42 / 177V08

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Høyde1 3 / 32 "
Mutter typeKvadratmutter - Vanlig
StilKvadratmutter - Vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2439
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11120.125.0001 Firkantmutter, 1-1/4-7 gjengestørrelse
55NOK / enhet