Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11120.100.0001 Square Nut, 1-8 Thread Size, 5PK | CG8LRE 41JV40

FABORY U11120.100.0001 Firkantmutter, 1-8 gjengestørrelse, 5PK

På lager
Vare: CG8LRE Modell: U11120.100.0001Kryssref.: 41JV40 / 177V06

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Høyde7 / 8 "
Mutter typeKvadratmutter - Vanlig
StilKvadratmutter - Vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11120.100.0001 Firkantmutter, 1-8 gjengestørrelse, 5PK
146NOK /pakke