Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11120.087.0001 Square Nut, 7/8-9 Thread Size, 5PK | CG8LRD 41JV39

FABORY U11120.087.0001 Firkantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 5PK

På lager
Vare: CG8LRD Modell: U11120.087.0001Kryssref.: 41JV39 / 177V05
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Høyde49 / 64 "
Mutter typeKvadratmutter - Vanlig
StilKvadratmutter - Vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11120.087.0001 Firkantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 5PK
100NOK /pakke