Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07041.019.0037 Socket Head Cap Screw, 3/8 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LCL 1TKP7

FABORY U07041.019.0037 Hylseskrue, 3/8 tomme lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK

På lager
Vare: CG8LCL Modell: U07041.019.0037Cross Ref: 1TKP7 / 164C74

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.3125 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde3 / 8 "
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Min. Gjengelengde3 / 8 i
Rockwell HardnessC39 til C45
standardASME B18.3, ASTM A574
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2678
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07041.019.0037 Hylseskrue, 3/8 tomme lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK
274NOK /pakke