Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07000.043.0650 Hylseskrue, 6 1/2 tommers lengde, 7/16-14 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 5PK | CG8LCC 54FV53

FABORY U07000.043.0650 Hylseskrue, 6 1/2 tommers lengde, 7/16-14 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8LCC Modell: U07000.043.0650Kryssreferanse: 54FV53
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
640NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.6563 "
Hodehøyde0.4375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde6 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Min. Gjengelengde6 1/2 tommer
Rockwell HardnessC39 til C34
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6 1 / 2
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7641
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07000.043.0650 Hylseskrue, 6 1/2 tommers lengde, 7/16-14 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 5PK
640NOK /pakke