Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04200.100.0350 Heavy Hex Bolt, 1-8 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8LBT 41JU43

FABORY U04200.100.0350 Tung sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8LBT Modell: U04200.100.0350Kryssref.: 41JU43 / 178C78

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde3 1 / 2
FinishVarmgalvanisert
KlasseA307B
Hodehøyde43 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 5 / 8 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7558
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04200.100.0350 Tung sekskantbolt, 1-8 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK
479NOK /pakke