Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04200.087.0450 Heavy sekskantbolt, 7/8-9 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK | CG8LBQ 41JU37

FABORY U04200.087.0450 Tung sekskantbolt, 7/8-9 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8LBQ Modell: U04200.087.0450Kryssref.: 41JU37 / 178C76

Få tak i det Mai 20, mandag
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
807NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde4 1 / 2
FinishVarmgalvanisert
KlasseA307B
Hodehøyde37 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 7 / 16 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde4 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 i
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5119
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04200.087.0450 Tung sekskantbolt, 7/8-9 gjengestørrelse, A307B klasse, 5PK
807NOK /pakke