Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04172.050.0550 Tap Bolt, 1/2-20 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8LAA 41UG50

FABORY U04172.050.0550 Tap Bolt, 1/2-20 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8LAA Modell: U04172.050.0550Kryss Ref: 41UG50 / 167L55

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
524NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde5 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde5 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6489
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04172.050.0550 Tap Bolt, 1/2-20 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK
524NOK /pakke