Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04114.050.0550 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK | CG8KWA 41UG09

FABORY U04114.050.0550 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8KWA Modell: U04114.050.0550Kryss Ref: 41UG09 / 167L18

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde5 1 / 2
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde5 1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6489
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04114.050.0550 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 8 Grade, 5PK
390NOK /pakke