Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04000.062.0350 Heavy sekskantbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK | CG8KNB 41JU69

FABORY U04000.062.0350 Tung sekskantbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8KNB Modell: U04000.062.0350Kryssref: 41JU69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseA307B
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 1 / 16 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9287
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04000.062.0350 Tung sekskantbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK
337NOK /pakke