Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.100.0600 Tap Bolt, 1-8 Gjengestørrelse, 5 Grade | CG8KKK 41UE86

FABORY U01210.100.0600 Tappbolt, 1-8 gjenger, 5 grader

På lager
Vare: CG8KKK Modell: U01210.100.0600Kryssref.: 41UE86 / 167J99
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde6
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde43 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde6 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6647
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.100.0600 Tappbolt, 1-8 gjenger, 5 grader
331NOK / enhet