Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.031.0400 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KFN 41UD90

FABORY U01210.031.0400 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8KFN Modell: U01210.031.0400Kryss Ref: 41UD90 / 167J06

Få tak i det Mai 20, mandag
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8978
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.031.0400 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK
375NOK /pakke