Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.043.0350 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, A307A Grade, 10PK | CG8KCM 41UD18

FABORY U01209.043.0350 Tap Bolt, 7/16-14 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8KCM Modell: U01209.043.0350Kryss Ref: 41UD18 / 167H34

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde19 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.043.0350 Tap Bolt, 7/16-14 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK
117NOK /pakke