Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.037.0500 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK | CG8KCB 41UD08

FABORY U01209.037.0500 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8KCB Modell: U01209.037.0500Kryssref: 41UD08
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
141NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde5
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde5 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.037.0500 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK
141NOK /pakke