Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.037.0300 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307A Grade, 25PK | CG8KBX 41UD04

FABORY U01209.037.0300 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307A klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8KBX Modell: U01209.037.0300Kryssref: 41UD04

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde3 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1606
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.037.0300 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, A307A klasse, 25PK
156NOK /pakke