Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.043.0200 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8JVE 41UC14

FABORY U01010.043.0200 Tap Bolt, 7/16-14 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8JVE Modell: U01010.043.0200Kryssref.: 41UC14 / 167G31
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
293NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde19 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1187
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.043.0200 Tap Bolt, 7/16-14 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK
293NOK /pakke