Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.037.0250 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK | CG8JUY 41UC07

FABORY U01010.037.0250 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8JUY Modell: U01010.037.0250Kryssreferanse: 41UC07

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde2 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9004
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.037.0250 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK
232NOK /pakke