Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.025.0200 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG8JUE 41UA89

FABORY U01010.025.0200 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 50PK

På lager
Vare: CG8JUE Modell: U01010.025.0200Kryssreferanse: 41UA89

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6358
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.025.0200 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 50PK
174NOK /pakke