Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.060.0024 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A4 Grade, 6.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JKV 41KU40

FABORY M55580.060.0024 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 6.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8JKV Modell: M55580.060.0024Kryssreferanse: 41KU40

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde24
FinishPlain
KlasseA4
Lengde24mm
Nominell diameter6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.060.0024 Dyvelpinne, 6 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 6.0 mm pinnediameter, 10PK
80NOK /pakke