Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.080.0050 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., A1 Grade, 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HZB 41KR42

FABORY M51580.080.0050 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 8.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8HZB Modell: M51580.080.0050Kryssreferanse: 41KR42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
KlasseA1
Lengde50mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0999
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.080.0050 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 8.0 mm pinnediameter, 5PK
130NOK /pakke