BALDOR MOTOR M3153T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6XGV

BALDOR MOTOR M3153T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 143T ramme

På lager
Vare: AJ6XGV Modell: M3153T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps3.3-3/1.5
BaseRG
KlasseB
KabinettÅpen
Frame143T
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antall poler06
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor59
RevisjonL
RPM1140
typen3428M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor M3153T er en 0.75-hk, 3-fase motor ideell for bruk i kompressorer, verktøymaskiner, vifter, pumper og girredusere.
    • Denne kontinuerlige generelle motoren har et åpent, dryppsikkert kabinett, en fulllast ampere på 1.5 A, en kraftig stålramme, kulelager, klasse B-isolasjon og en maksimal rpm-verdi på 1140.

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---44 755 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F27 036 NOK
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---56 007 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-42 259 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F39 702 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F32 662 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F35 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M3153T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 143T ramme
9 109 NOK / enhet