Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51340.080.0012 Maskinskrue, 12 mm Lengde, A2 rustfritt stål, M8 x 1.25 mm Gjengestørrelse, 50PK | CG8HER 38EA30

FABORY M51340.080.0012 Maskinskrue, 12 mm lengde, A2 rustfritt stål, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 50 PK

På lager
Vare: CG8HER Modell: M51340.080.0012Kryssreferanse: 38EA30
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
KjøretypePhillips
Driverstørrelse4mm
FinishPlain
Hode Dia.16 mm
Hodehøyde6 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
tråd Lengde12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5706
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51340.080.0012 Maskinskrue, 12 mm lengde, A2 rustfritt stål, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 50 PK
373NOK /pakke