Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51340.030.0020 Machine Screw, 20mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HDV 54FT11

FABORY M51340.030.0020 Maskinskrue, 20 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HDV Modell: M51340.030.0020Kryssreferanse: 54FT11
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3.00mm
Finishuferdig
Hode Dia.6.0 mm
Hodehøyde2.4 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt hevet ost
Lengde20ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1192
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51340.030.0020 Maskinskrue, 20 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK
126NOK /pakke