Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51340.020.0004 Maskinskrue, 4mm Lengde, A2 rustfritt stål, M2 x 0.40mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8HDH 54FR90

FABORY M51340.020.0004 Maskinskrue, 4 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2 x 0.40 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HDH Modell: M51340.020.0004Kryssreferanse: 54FR90

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM2x0.4
KjøretypePhillips
Driverstørrelse1.90mm
Finishuferdig
Hode Dia.4.0 mm
Hodehøyde1.6 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt hevet ost
Lengde4"
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51340.020.0004 Maskinskrue, 4 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2 x 0.40 mm gjengestørrelse, 100 PK
80NOK /pakke