Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.050.0050 Maskinskrue, 50 mm Lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm Gjengestørrelse, 50PK | CG8HCT 38EA16

FABORY M51300.050.0050 Maskinskrue, 50 mm lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 50 PK

På lager
Vare: CG8HCT Modell: M51300.050.0050Kryssreferanse: 38EA16

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
KjøretypePhillips
Driverstørrelse2mm
FinishPlain
Hode Dia.9.2 mm
Hodehøyde2.5 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde50ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
tråd Lengde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3298
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.050.0050 Maskinskrue, 50 mm lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 50 PK
231NOK /pakke