Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.040.0050 Maskinskrue, 50 mm Lengde, A2 rustfritt stål, M4 x 0.70 mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8HCF 38EA12

FABORY M51300.040.0050 Maskinskrue, 50 mm lengde, A2 rustfritt stål, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HCF Modell: M51300.040.0050Kryssreferanse: 38EA12
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
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
KjøretypePhillips
Driverstørrelse2mm
FinishPlain
Hode Dia.7.5 mm
Hodehøyde2.2 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde50ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
tråd Lengde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.040.0050 Maskinskrue, 50 mm lengde, A2 rustfritt stål, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 100 PK
286NOK /pakke