Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.030.0008 Machine Screw, 8mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HBN 54FR58

FABORY M51300.030.0008 Maskinskrue, 8 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HBN Modell: M51300.030.0008Kryssreferanse: 54FR58
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3.20mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6 mm
Hodehøyde1.65 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde8"
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0477
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.030.0008 Maskinskrue, 8 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK
71NOK /pakke