Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51010.100.0160 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GVT 38DZ40

FABORY M51010.100.0160 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 10PK

På lager
Vare: CG8GVT Modell: M51010.100.0160Kryssref.: 38DZ40 / 157C35

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
348NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde160
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde160mm
Min. Gjengelengde160 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9621
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51010.100.0160 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 10PK
348NOK /pakke