Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51000.120.0180 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GUN 38DZ22

FABORY M51000.120.0180 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8GUN Modell: M51000.120.0180Kryssref.: 38DZ22 / 157C17

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde180
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde180mm
Min. Gjengelengde36 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8482
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51000.120.0180 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
298NOK /pakke