Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51000.080.0065 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GUD 38DZ13

FABORY M51000.080.0065 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG8GUD Modell: M51000.080.0065Kryssref.: 38DZ13 / 157C08
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
398NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishPlain
Festelengde65
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde65mm
Min. Gjengelengde22 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4782
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51000.080.0065 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK
398NOK /pakke