Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.100.0090 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 25PK | CG8FGN 53GH80

FABORY M39080.100.0090 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8FGN Modell: M39080.100.0090Kryssref.: 53GH80
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
749NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde90
FinishPlain
Lengde90mm
Lengde Toleranse+/- 0.435 mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3766
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.100.0090 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, 10.0 mm pinnediameter, 25PK
749NOK /pakke