Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PKK9 stempelringsett 4 1/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWR

APPROVED VENDOR 4PKK9 Stempelringsett 4 1/4 Inch Bore Diameter 2stk

På lager
Vare: AD9CWR Modell: 4PKK9
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelring sett
FARGEGull, Svart
durometer58 Shore D
For Bore Dia.4.25 "
Materiale15 prosent glassfylt PTFE, Buna N
Antall stykker2
Temp. Område-40 grader F til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PKK8 stempelringsett 4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWQ 4PKK84"99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKL1 stempelringsett 4 1/2 tommers borediameter 2 stk | AD9CWT 4PKL14.5 "121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKL2 stempelringsett 4 3/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWU 4PKL24.75 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK9 Stempelringsett 4 1/4 Inch Bore Diameter 2stk
103NOK / enhet