Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39012.060.0060 Taper Pin, 6 X 60mm Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8ENK 41JZ93

FABORY M39012.060.0060 konisk pinne, 6 x 60 mm størrelse, friskjærende stålkvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8ENK Modell: M39012.060.0060Kryssreferanse: 41JZ93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde60mm
PinnetypeInnvendig gjenget
Størrelse6 x 60mm
Liten endedia.6 mm
standardD7978A
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0778
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39012.060.0060 konisk pinne, 6 x 60 mm størrelse, friskjærende stålkvalitet, 5PK
138NOK /pakke