Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37025.240.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M24 Size, 5mm Thickness, Square Ends Type, 25PK | CG8EGL 54FN07

FABORY M37025.240.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M24 størrelse, 5 mm tykkelse, type firkantede ender, 25PK

På lager
Vare: CG8EGL Modell: M37025.240.0001Kryssreferanse: 54FN07
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelserM24
Inne i Dia.24.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.40mm
Tykkelse5.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6498
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37025.240.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M24 størrelse, 5 mm tykkelse, type firkantede ender, 25PK
355NOK /pakke