Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37025.220.0001 Split Låseskive, Fjærstål Din267-26, M22 Størrelse, 4mm Tykkelse, Square Ends Type, 25PK | CG8EGK 54FN06

FABORY M37025.220.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M22 størrelse, 4 mm tykkelse, type firkantede ender, 25PK

På lager
Vare: CG8EGK Modell: M37025.220.0001Kryssreferanse: 54FN06

Få tak i det Mai 20, mandag
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
517NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelserM22
Inne i Dia.22.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.35.9mm
Tykkelse4.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4091
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37025.220.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M22 størrelse, 4 mm tykkelse, type firkantede ender, 25PK
517NOK /pakke