Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37020.330.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M33 Size, 6mm Thickness, Square Ends Type, 2PK | CG8EGB 54FM97

FABORY M37020.330.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M33 størrelse, 6 mm tykkelse, type firkantede ender, 2PK

På lager
Vare: CG8EGB Modell: M37020.330.0001Kryssreferanse: 54FM97
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM33
Inne i Dia.33.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.55.2mm
StørrelseM33
Tykkelse6.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37020.330.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M33 størrelse, 6 mm tykkelse, type firkantede ender, 2PK
36NOK /pakke