Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37020.270.0001 Split Låseskive, Fjærstål Din267-26, M27 Størrelse, 5mm Tykkelse, Square Ends Type, 10PK | CG8EGA 54FM96

FABORY M37020.270.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M27 størrelse, 5 mm tykkelse, type firkantede ender, 10PK

På lager
Vare: CG8EGA Modell: M37020.270.0001Kryssreferanse: 54FM96
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM27
Inne i Dia.27.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.43mm
Tykkelse5.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2848
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37020.270.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M27 størrelse, 5 mm tykkelse, type firkantede ender, 10PK
134NOK /pakke