Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.060.0016 Machine Screw, 16mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8EDT 38DM39

FABORY M24520.060.0016 Maskinskrue, 16 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EDT Modell: M24520.060.0016Kryssref.: 38DM39 / 127P37
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6x1
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.10 mm
Hodehøyde3.9 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde16
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.060.0016 Maskinskrue, 16 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M6 x 1 mm gjengestørrelse, 100PK
187NOK /pakke