Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.030.0040 Slotted Cheese Head Screw, 40mm Length, Property Class 4.8 Steel, M3 x 0.50mm Thread, 100PK | CG8EDD 54FM38

FABORY M24520.030.0040 Ostehodeskrue med spor, 40 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M3 x 0.50 mm gjenger, 100 PK

På lager
Vare: CG8EDD Modell: M24520.030.0040Kryssreferanse: 54FM38
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
KjøretypeSpor
Driverstørrelse5.40mm
FinishSink belagt
Hode Dia.5.5 mm
Hodehøyde2.0 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde40mm
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
tråd Lengde40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2084
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.030.0040 Ostehodeskrue med spor, 40 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M3 x 0.50 mm gjenger, 100 PK
92NOK /pakke