Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.025.0010 Maskinskrue, 10mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M2.5-0.45mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M2.5-0.45 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8EDA Modell: M24520.025.0010Kryssreferanse: 38DM26

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM2.5x0.45
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.4.5 mm
Hodehøyde1.6 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde10 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0477
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.025.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M2.5-0.45 mm gjengestørrelse, 100 PK
131NOK /pakke