Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M08250.100.0100 Carriage Bolt, M10 x 1.50 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EAT 54FL95

FABORY M08250.100.0100 Vognbolt, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 4.6, 50PK

På lager
Vare: CG8EAT Modell: M08250.100.0100Kryssref.: 54FL95 / 179U39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
916NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde100
FinishSink belagt
Klasseklasse 4.6
Hode Dia.23.35 å 24.65mm
Hodehøyde5.38 mm
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde100mm
NakketypeSquare
Firkantet høyde6.60mm
Firkantet bredde10.58mm
standardDIN 603
System for målingMetric
Strekkfasthet58,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4672
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M08250.100.0100 Vognbolt, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 4.6, 50PK
916NOK /pakke