Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.120.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8DNR 53GG81

FABORY M07080.120.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 50 PK

På lager
Vare: CG8DNR Modell: M07080.120.0025Cross Ref: 53GG81 / 164U72
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
366NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse8 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.18.0 mm
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Min. Gjengelengde30 mm
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3738
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.120.0025 Hylseskrue, 25 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 8.8, 50 PK
366NOK /pakke