Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.060.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DNB 53GG63

FABORY M07080.060.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK

På lager
Vare: CG8DNB Modell: M07080.060.0050Kryssreferanse: 53GG63
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
317NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10.0 mm
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Min. Gjengelengde18 mm
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.060.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK
317NOK /pakke