Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.050.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DMY 53GG60

FABORY M07080.050.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK

På lager
Vare: CG8DMY Modell: M07080.050.0040Kryssref.: 53GG60 / 182C73
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
438NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.5 mm
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Min. Gjengelengde16 mm
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.050.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK
438NOK /pakke