Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04171.180.0050 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10PK | CG8DMC 38CV21

FABORY M04171.180.0050 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DMC Modell: M04171.180.0050Kryssref.: 38CV21 / 157A93

Få tak i det Mai 20, mandag
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4386
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04171.180.0050 Sekskantskrue, M18 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK
415NOK /pakke