Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04171.120.0035 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 25PK | CG8DLZ 38CV18

FABORY M04171.120.0035 Sekskantskrue, M12 x 1.25 gjenger, klasse 10.9, 25PK

På lager
Vare: CG8DLZ Modell: M04171.120.0035Kryssref.: 38CV18 / 157A90
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
501NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.25
Festemaskin FinishPlain
Festelengde35
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde35mm
Min. Gjengelengde35 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04171.120.0035 Sekskantskrue, M12 x 1.25 gjenger, klasse 10.9, 25PK
501NOK /pakke